Eriks
SKF

SKF Galet de came sur axe Bombéé A rouleaux jointifs Avec joint d'étenchéité PWKR 35.2RS

  • ERIKS:24004115
  • Fabricant:7316571194677
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

131,63 €/ Unitéhors TVA

159,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
PWKR..2RS
Diamètre des rouleaux
35 mm
Largeur du rouleau
18 mm
Longueur du rouleau
52 mm
Diamètre de tige filetée
16 mm
Longueur de filetage
17 mm
Dimension de filetage
M 16x1.5
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A rouleaux jointifs
Avec écrou
Oui