281,38 €/ Unitéhors TVA
340,47 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NUKR..A |
Diamètre des rouleaux | 90 mm |
Largeur du rouleau | 35 mm |
Longueur du rouleau | 100 mm |
Diamètre de tige filetée | 30 mm |
Longueur de filetage | 32 mm |
Dimension de filetage | M 30x1.5 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Forme de trou | Hexagone intérieur |
Surface latérale | Bombéé |
Corps roulant | A rouleaux jointifs |
Avec écrou | Oui |
230,00 €/ Unitéhors TVA
278,30 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026230,00 €/ Unitéhors TVA
278,30 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026