62,90 €/ Unitéhors TVA
76,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | KRV..PPA |
Diamètre des rouleaux | 26 mm |
Largeur du rouleau | 12 mm |
Longueur du rouleau | 36 mm |
Diamètre de tige filetée | 10 mm |
Longueur de filetage | 12 mm |
Dimension de filetage | M 10x1 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Forme de trou | Hexagone intérieur |
Surface latérale | Bombéé |
Corps roulant | A aiguilles jointives |
Avec écrou | Oui |
48,86 €/ Unitéhors TVA
59,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026