171,05 €/ Unitéhors TVA
206,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FYJ..KF |
Type | Square Flanged Ball Bearing Unit |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Palier à insert |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec un manchon de serrage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Longueur | 187 mm |
Largeur | 50 mm |
Entraxes des trous de fixation | 149 mm |
Boîtier | Fonte |
Charge dynamique | 57.2 N |
Charge statique | 40 N |
43,58 €/ Unitéhors TVA
52,73 €TVA incluse
38 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20262,03 €/ Unitéhors TVA
2,46 €TVA incluse
103 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026