Eriks
SKF

SKF FYJ 40 KF, Unité de palier à billes à bride carrée, Roulement insérable, Verrouillage de manchon adaptateur, Fonte Boîtier, 35 mm Ø arbre

  • ERIKS:23764954
  • Fabricant:7316570498073
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Palier applique Y complet, Palier en fonte, flasque carré, manchon de serrage (livré sans douille de serrage)
Ajouter à la liste

70,65 €/ Unitéhors TVA

85,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FYJ..KF
Type
Square Flanged Ball Bearing Unit
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Palier à insert
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
130 mm
Largeur
36 mm
Entraxes des trous de fixation
102 mm
Boîtier
Fonte
Charge dynamique
30.7 N
Charge statique
19 N
Pièces détachées et accessoires

2,03 €/ Unitéhors TVA

2,46 €TVA incluse

103 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

24,54 €/ Unitéhors TVA

29,69 €TVA incluse

73 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026