60,55 €/ Unitéhors TVA
73,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FYJ..KF |
Type | Square Flanged Ball Bearing Unit |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Palier à insert |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec un manchon de serrage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Longueur | 118 mm |
Largeur | 34 mm |
Entraxes des trous de fixation | 92 mm |
Boîtier | Fonte |
Charge dynamique | 25.5 N |
Charge statique | 15.3 N |
24,01 €/ Unitéhors TVA
29,05 €TVA incluse
22 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20262,03 €/ Unitéhors TVA
2,46 €TVA incluse
103 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026