Eriks
SKF

SKF FYJ 25 KF, Unité de palier à billes à bride carrée, Roulement insérable, Verrouillage de manchon adaptateur, Fonte Boîtier, 20 mm Ø arbre

  • ERIKS:23764948
  • Fabricant:7316571104843
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Palier applique Y complet, Palier en fonte, flasque carré, manchon de serrage (livré sans douille de serrage)
Ajouter à la liste

44,35 €/ Unitéhors TVA

53,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FYJ..KF
Type
Square Flanged Ball Bearing Unit
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Palier à insert
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
95 mm
Largeur
27 mm
Entraxes des trous de fixation
70 mm
Boîtier
Fonte
Charge dynamique
14 N
Charge statique
7.8 N
Pièces détachées et accessoires

2,03 €/ Unitéhors TVA

2,46 €TVA incluse

103 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

22,74 €/ Unitéhors TVA

27,52 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026