Eriks
SKF

SKF FY 40 TF/W64, Unité de palier à billes à bride carrée, Roulement insérable, Blocage à double vis de pression, Fonte Boîtier, 40 mm Ø arbre

  • ERIKS:13199830
  • Fabricant:7316570975543
Image 1
Ajouter à la liste

181,69 €/ Unitéhors TVA

219,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FY
Type
Square Flanged Ball Bearing Unit
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Palier à insert
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
130 mm
Largeur
54.2 mm
Entraxes des trous de fixation
101.5 mm
Boîtier
Fonte
Charge dynamique
30.70161 N
Charge statique
19 N