Eriks
SKF

SKF FY 30 WF, Unité de palier à billes à bride carrée, Roulement insérable, Collier de serrage excentrique, Fonte Boîtier, 30 mm Ø arbre

  • ERIKS:23764871
  • Fabricant:7316570187922
Image 1
Y-bearing flanged unit, cast housing, square flange, eccentric locking collar
Ajouter à la liste

64,37 €/ Unitéhors TVA

77,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FY
Type
Square Flanged Ball Bearing Unit
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Palier à insert
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
108 mm
Largeur
32.5 mm
Entraxes des trous de fixation
82.5 mm
Boîtier
Fonte
Charge dynamique
19.5 N
Charge statique
11.2 N