Eriks
SKF

SKF FY 3/4 FM, Unité de palier à billes à bride carrée, Roulement insérable, Collier de serrage excentrique, Fonte Boîtier, 3/4" Ø arbre

  • ERIKS:13199824
  • Fabricant:7316576613555
Image 1
Y-Bearing Flanged Unit with Square Cast Housing and Eccentric Collar Lock.
Ajouter à la liste

44,63 €/ Unitéhors TVA

54,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FY
Type
Square Flanged Ball Bearing Unit
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Palier à insert
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
19.05 mm
Diamètre d'arbre
3/4 in
Longueur
86 mm
Largeur
42.5 mm
Entraxes des trous de fixation
63.5 mm
Boîtier
Fonte
Charge dynamique
12.7 N
Charge statique
6.55 N