42,59 €/ Unitéhors TVA
51,53 €TVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FY |
Type | Square Flanged Ball Bearing Unit |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Palier à insert |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur | 86 mm |
Largeur | 43 mm |
Entraxes des trous de fixation | 63.5 mm |
Boîtier | Fonte |
Charge dynamique | 12.7 N |
Charge statique | 6.55 N |
41,52 €/ Unitéhors TVA
50,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026