Eriks
SKF

SKF FY 2.1/2 DUTF, Unité de palier à billes à bride carrée, Roulement insérable, Blocage à double vis de pression, Fonte Boîtier, 2.1/2" Ø arbre

  • ERIKS:13406190
  • Fabricant:7316577417329
Image 1
Ajouter à la liste

257,30 €/ Unitéhors TVA

311,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FY
Type
Square Flanged Ball Bearing Unit
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Palier à insert
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
63.5 mm
Diamètre d'arbre
2.1/2 in
Largeur
76.9 mm
Entraxes des trous de fixation
149.5 mm
Boîtier
Fonte
Charge dynamique
57.2 N
Charge statique
40 N