Eriks
SKF

SKF FY 17 FM, Unité de palier à billes à bride carrée, Roulement insérable, Collier de serrage excentrique, Fonte Boîtier, 17 mm Ø arbre

  • ERIKS:23764841
  • Fabricant:7316571010601
Image 1
Y-bearing flanged unit, cast housing, square flange, eccentric locking collar
Ajouter à la liste

36,16 €/ Unitéhors TVA

43,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FY
Type
Square Flanged Ball Bearing Unit
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Palier à insert
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
17 mm
Longueur
76 mm
Largeur
26 mm
Entraxes des trous de fixation
54 mm
Boîtier
Fonte
Charge dynamique
9.56 N
Charge statique
4.75 N