51,10 €/ Unitéhors TVA
61,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FY |
Type | Square Flanged Ball Bearing Unit |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Palier à insert |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 25.4 mm |
Diamètre d'arbre | 1 in |
Longueur | 95 mm |
Largeur | 30 mm |
Entraxes des trous de fixation | 70 mm |
Boîtier | Fonte |
Charge dynamique | 14 N |
Charge statique | 7.8 N |