Eriks
SKF

SKF FY 1.7/16 WF, Unité de palier à billes à bride carrée, Roulement insérable, Blocage à double vis de pression, Fonte Boîtier, 1.7/16" Ø arbre

  • ERIKS:23764833
  • Fabricant:7316577754981
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-bearing flanged unit, cast housing, square flange, eccentric locking collar
Ajouter à la liste

72,02 €/ Unitéhors TVA

87,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FY
Type
Square Flanged Ball Bearing Unit
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Palier à insert
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
36.513 mm
Diamètre d'arbre
1.7/16 in
Longueur
118 mm
Largeur
34.5 mm
Entraxes des trous de fixation
92 mm
Boîtier
Fonte
Charge dynamique
25.5 N
Charge statique
15.3 N