Eriks
SKF

SKF FY 1.3/16 FM, Unité de palier à billes à bride carrée, Roulement insérable, Collier de serrage excentrique, Fonte Boîtier, 1.3/16" Ø arbre

  • ERIKS:23764819
  • Fabricant:7316576614415
Image 1
Les paliers Y-TECH et les paliers en fonte peuvent supporter les mêmes charges statiques et dynamiques que les roulements qu’ils accueillent. Ces unités peuvent également être utilisées dans des applications caractérisées par des charges variables et des chocs.
Caractéristiques de produit
  • Paliers FY(J) avec flasque carré et quatre trous de fixation.
  • Paliers FYC avec flasque rond et quatre trous de fixation.
  • Paliers FYTB et FYTJ avec flasque ovale et deux trous de fixation.
Ajouter à la liste

53,96 €/ Unitéhors TVA

65,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FY
Type
Square Flanged Ball Bearing Unit
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Palier à insert
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
30.163 mm
Diamètre d'arbre
1.3/16 in
Longueur
108 mm
Largeur
32.5 mm
Entraxes des trous de fixation
82.5 mm
Boîtier
Fonte
Charge dynamique
19.5 N
Charge statique
11.2 N