2 492,28 €/ Unitéhors TVA
3 015,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | LHMF 300 |
Type | Mounting or Dismounting Fluid |
Application | Lubrifiant |
Recommandé pour | Adapté au montage de roulements par la méthode d'enfoncement axial à des températures de 0 °C à 35 °C et au démontage par la méthode d'injection d'huile à des températures de 0 °C à 10 °C |
Emballage | Container |
Contenu | 205 l |
Viscosité de l'huile de base à 40°C | 116 cSt |
Viscosité de l'huile de base à 100°C | 17.5 cSt |
Densité | 0.88 g/cm³ |
Couleur | Ambre |
Protection antigel | -30 °C |
Pour point | -22 °C |
Point d'inflammation | 213 °C |
Point d'inflammation | 213 °C |
Approbation | Test de corrosion, ASTM D665 A/B : Réussi Propreté, ISO 4406:2021 18/17/13 : Réussi |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 45 °C |
Plage de température | de -5 jusqu'à 45 °C |
Capacité | 205 |
Type | Fluide de montage ou de démontage |