3 071,88 €/ Unitéhors TVA
3 716,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Type | Mounting or Dismounting Fluid |
Application | Équipements hydrauliques SKF tels que pompes hydrauliques, écrous HMV, injecteurs d'huile, etc. |
Recommandé pour | Adapté au montage de roulements par la méthode d'enfoncement axial à des températures de 35 °C à 45 °C et au démontage par la méthode d'injection d'huile à des températures de 10 °C à 45 °C |
Emballage | Jerrican |
Contenu | 205 l |
Viscosité de l'huile de base à 40°C | 330 cSt |
Viscosité de l'huile de base à 100°C | 43 cSt |
Densité | 0.89 g/cm³ |
Couleur | Ambre |
Pour point | -18 °C |
Point d'inflammation | 202 °C |
Approbation | Test de corrosion, ASTM D665 A/B : Réussi Propreté, ISO 4406:2021 18/17/13 : Réussi |
Température de fonctionnement | de 5 jusqu'à 50 °C |
Capacité | 205 |
Type | Fluide de montage ou de démontage |