Eriks
SKF

SKF Flexible haute pression G1/4 3000mm 729834

  • ERIKS:23759761
  • Fabricant:7316577079831
Image 1
SKF Mapro, Pressure hose for 728619
Ajouter à la liste

496,75 €/ Unitéhors TVA

601,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Diamètre intérieur
4.8 mm
Rayon de courbure
130 mm
Pression de travail maximum
150 MPa
Pression d'éclatement minimum
450 MPa
Raccord 2
G1/4
Raccord 1
G1/4
Conforme EC1935/2004
Non