Eriks
SKF

SKF Flexible haute pression G1/4 1500mm 729126

  • ERIKS:23759752
  • Fabricant:7316577088093
Image 1
SKF Mapro, Pressure hose for 729124
Ajouter à la liste

286,07 €/ Unitéhors TVA

346,14 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Diamètre intérieur
6.4 mm
Rayon de courbure
80 mm
Pression de travail maximum
100 MPa
Pression d'éclatement minimum
320 MPa
Raccord 2
G1/4
Raccord 1
G1/4
Conforme EC1935/2004
Non