228,66 €/ Unitéhors TVA
276,68 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | F4BC..-DFH |
Type | Square Flanged Ball Bearing Unit |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Palier à insert |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage vis de serrage double |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Longueur | 125 mm |
Largeur | 45.1 mm |
Entraxes des trous de fixation | 92 mm |
Boîtier | Composite pour la gamme alimentaire SKF |
Charge dynamique | 21.6 N |
Charge statique | 15.3 N |
5,34 €/ Unitéhors TVA
6,46 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026