144,75 €/ Unitéhors TVA
175,15 €TVA incluse
23 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | F4BC..-DFH |
Type | Square Flanged Ball Bearing Unit |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Palier à insert |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage vis de serrage double |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur | 92 mm |
Largeur | 35 mm |
Entraxes des trous de fixation | 63.5 mm |
Boîtier | Composite pour la gamme alimentaire SKF |
Charge dynamique | 10.8 N |
Charge statique | 6.55 N |
4,58 €/ Unitéhors TVA
5,54 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026