216,59 €/ Unitéhors TVA
262,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | F2BC |
Type | Oval Flanged Ball Bearing Unit |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Palier à insert |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage vis de serrage double |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Zingué |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Longueur | 107 mm |
Hauteur | 199 mm |
Largeur | 53.8 mm |
Entraxes des trous de fixation | 157 mm |
Boîtier | Composite pour la gamme alimentaire SKF |
Charge dynamique | 35.1 N |
Charge statique | 23.2 N |
5,80 €/ Unitéhors TVA
7,02 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026