Eriks
SKF

SKF F2BC 50M-CPSS-DFH, Unité de palier à billes à bride ovale, Roulement insérable, Blocage à double vis de pression, Plastique Boîtier, 50 mm Ø arbre

  • ERIKS:13501298
  • Fabricant:7316577847768
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

326,69 €/ Unitéhors TVA

395,29 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
F2BC..-DFH
Type
Oval Flanged Ball Bearing Unit
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Palier à insert
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
50 mm
Longueur
107 mm
Hauteur
199 mm
Largeur
53.8 mm
Entraxes des trous de fixation
157 mm
Boîtier
Composite pour la gamme alimentaire SKF
Charge dynamique
29.6 N
Charge statique
23.2 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECB 510

  • Eriks:13501446
  • Manufacturer:ECB 510

5,80 €/ Unitéhors TVA

7,02 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026