277,62 €/ Unitéhors TVA
335,92 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | F2BC..-DFH |
Type | Oval Flanged Ball Bearing Unit |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Palier à insert |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage vis de serrage double |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Longueur | 98 mm |
Hauteur | 178 mm |
Largeur | 50.7 mm |
Entraxes des trous de fixation | 144 mm |
Boîtier | Composite pour la gamme alimentaire SKF |
Charge dynamique | 24.7 N |
Charge statique | 19 N |
5,61 €/ Unitéhors TVA
6,79 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026