Eriks
SKF

SKF F2BC 35M-TPZM, Unité de palier à billes à bride ovale, Roulement insérable, Blocage à double vis de pression, Plastique Boîtier, 35 mm Ø arbre

  • ERIKS:13501308
  • Fabricant:7316577857644
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

159,44 €/ Unitéhors TVA

192,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
F2BC
Type
Oval Flanged Ball Bearing Unit
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Palier à insert
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Zingué
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
92 mm
Hauteur
164 mm
Largeur
45.1 mm
Entraxes des trous de fixation
130 mm
Boîtier
F2BC 507
Charge dynamique
25.5 N
Charge statique
15.3 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECB 507

  • Eriks:13501444
  • Manufacturer:ECB 507

5,34 €/ Unitéhors TVA

6,46 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026