Eriks
SKF

SKF F2BC 35M-TPSS, Unité de palier à billes à bride ovale, Roulement insérable, Blocage à double vis de pression, Plastique Boîtier, 35 mm Ø arbre

  • ERIKS:13501302
  • Fabricant:7316577856555
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

207,87 €/ Unitéhors TVA

251,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
F2BC
Type
Oval Flanged Ball Bearing Unit
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Palier à insert
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
92 mm
Hauteur
164 mm
Largeur
45 mm
Entraxes des trous de fixation
130 mm
Boîtier
Composite pour la gamme alimentaire SKF
Charge dynamique
21.6 N
Charge statique
15.3 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECB 507

  • Eriks:13501444
  • Manufacturer:ECB 507

5,34 €/ Unitéhors TVA

6,46 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026