169,33 €/ Unitéhors TVA
204,89 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | F2BC |
Type | Oval Flanged Ball Bearing Unit |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Palier à insert |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage vis de serrage double |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Longueur | 82 mm |
Hauteur | 146 mm |
Largeur | 40.9 mm |
Entraxes des trous de fixation | 117 mm |
Boîtier | Composite pour la gamme alimentaire SKF |
Charge dynamique | 16.3 N |
Charge statique | 11.2 N |
5,02 €/ Unitéhors TVA
6,07 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026