Eriks
SKF

SKF F2BC 30M-CPSS-DFH, Unité de palier à billes à bride ovale, Roulement insérable, Blocage à double vis de pression, Plastique Boîtier, 30 mm Ø arbre

  • ERIKS:13501295
  • Fabricant:7316577829054
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

186,26 €/ Unitéhors TVA

225,37 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
F2BC..-DFH
Type
Oval Flanged Ball Bearing Unit
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Palier à insert
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
82 mm
Hauteur
146 mm
Largeur
40.7 mm
Entraxes des trous de fixation
117 mm
Boîtier
F2BC 506
Charge dynamique
16.3 N
Charge statique
11.2 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECB 506

  • Eriks:13501443
  • Manufacturer:ECB 506

5,02 €/ Unitéhors TVA

6,07 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026