Eriks
SKF

SKF F2BC 25M-TPSS, Unité de palier à billes à bride ovale, Roulement insérable, Blocage à double vis de pression, Plastique Boîtier, 25 mm Ø arbre

  • ERIKS:13501300
  • Fabricant:7316577858726
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

138,82 €/ Unitéhors TVA

167,97 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
F2BC
Type
Oval Flanged Ball Bearing Unit
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Palier à insert
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
72 mm
Hauteur
128 mm
Largeur
37 mm
Entraxes des trous de fixation
99 mm
Boîtier
Composite pour la gamme alimentaire SKF
Charge dynamique
11.9 N
Charge statique
7.8 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECB 505

  • Eriks:13501442
  • Manufacturer:ECB 505

4,77 €/ Unitéhors TVA

5,77 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026