Eriks
SKF

SKF F2BC 20M-TPSS, Unité de palier à billes à bride ovale, Roulement insérable, Blocage à double vis de pression, Plastique Boîtier, 20 mm Ø arbre

  • ERIKS:13501299
  • Fabricant:7316577846631
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

131,58 €/ Unitéhors TVA

159,21 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
F2BC
Type
Oval Flanged Ball Bearing Unit
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Palier à insert
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
62 mm
Hauteur
119 mm
Largeur
35 mm
Entraxes des trous de fixation
90 mm
Boîtier
Composite pour la gamme alimentaire SKF
Charge dynamique
10.8 N
Charge statique
6.55 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECB 504

  • Eriks:13501441
  • Manufacturer:ECB 504

4,58 €/ Unitéhors TVA

5,54 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026