Eriks
SKF

SKF F2BC 100-TPSS, Unité de palier à billes à bride ovale, Roulement insérable, Blocage à double vis de pression, Plastique Boîtier, 1" Ø arbre

  • ERIKS:13701275
  • Fabricant:7316577858818
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

144,80 €/ Unitéhors TVA

175,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
F2BC
Type
Oval Flanged Ball Bearing Unit
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Palier à insert
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
25.4 mm
Diamètre d'arbre
1 in
Largeur
29 mm
Entraxes des trous de fixation
99 mm
Boîtier
Composite pour la gamme alimentaire SKF
Charge dynamique
11.9 N
Charge statique
7.8 N