137,24 €/ Unitéhors TVA
166,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | F2BC |
Type | Oval Flanged Ball Bearing Unit |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Palier à insert |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage vis de serrage double |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Diamètre d'arbre | 19.05 mm |
Diamètre d'arbre | 3/4 in |
Longueur | 62 mm |
Hauteur | 119 mm |
Largeur | 35 mm |
Entraxes des trous de fixation | 90 mm |
Boîtier | Composite pour la gamme alimentaire SKF |
Charge dynamique | 10.8 N |
Charge statique | 6.55 N |
4,58 €/ Unitéhors TVA
5,54 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026