Eriks
SKF

SKF Extractor de roul. TMIP 7-60

  • ERIKS:14622363
  • Fabricant:7316577697349
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les kits TMIP de SKF sont conçus spécialement pour démonter les roulements des paliers où l’ajustement se trouve sur la bague extérieure.
L’association d’extracteurs à ressort uniques et d’un maillet glissant ergonomique aide à une extraction sûre, rapide et facile du roulement.
Contrairement à d’autres extracteurs à prise intérieure, ces extracteurs peuvent être mis en place correctement en un seul geste rapide.
Propriétés:
  • Une conception unique qui réduit le temps de démontage, une extraction facile des roulements de leurs paliers.
  • Conçus pour s’adapter à un grand nombre de diamètres d’alésage de roulements : le choix des extracteurs est facile.
  • Des extracteurs à ressort qui permettent une installation rapide et facile sur la bague intérieure.
  • La conception des griffes assure une prise puissante et ferme derrière la bague intérieure, permettant ainsi d’appliquer une force d’extraction élevée.
Ajouter à la liste

1 159,15 €/ Unitéhors TVA

1 402,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF