Eriks
SKF

SKF Extracteur mécanique à griffes universel à deux bras TMMP 2X65

  • ERIKS:23770661
  • Fabricant:7316576626760
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
L’un des moyens les plus faciles et les plus efficaces de démonter des roulements de petites et moyennes dimensions consiste à utiliser un extracteur mécanique. Avec un extracteur SKF vous êtes assuré qu’aucune dégradation ne sera infligée au roulement ou à sa portée durant le démontage. Les extracteurs à griffes standards SKF vous garantissent une utilisation simple et sûre.
Propriétés:
- Capacité nominale maximale allant de 65 à 300 mm.
- Dispositif à cône permettant l’autocentrage et la bonne prise des griffes.
- Puissants ressorts d’écartement des griffes, facilitant la mise en place de l’outil.
- Réalisation en acier trempé de haute qualité.
Ajouter à la liste

121,39 €/ Unitéhors TVA

146,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TMMP
Série
TMMP
Envergure
15-65 mm
Profondeur de serrage
60 mm
Nombre de bras
2
Poids
500 g