Eriks
SKF

SKF Extracteur hydraulique de grande puissance TMHP 30/350

  • ERIKS:23770588
  • Fabricant:7316570578294
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
L’un des moyens les plus faciles et les plus efficaces de démonter des roulements de petites et moyennes dimensions consiste à utiliser un extracteur mécanique. Avec un extracteur SKF,
vous êtes assuré qu’aucune dégradation ne sera infligée au roulement ou à sa portée durant le démontage. Les extracteurs à griffes standards SKF vous garantissent une utilisation simple et sûre.
Propriétés:
- Facilement car l’extracteur est autocentreur.
- L’association d’une broche et d’un vérin hydraulique permet de régler facilement la longueur de travail.
- Le système de pantographe unique permet une prise exceptionnelle et aide à compenser le défaut d’alignement pendant le fonctionnement.
- La poignée de levage et l’anneau de levage intégrés facilitent la manipulation.
- Fournis avec la pompe hydraulique SKF TMJL 100.
Ajouter à la liste

9 208,28 €/ Unitéhors TVA

11 142,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TMHP
Série
TMHP
Envergure
290-500 mm
Profondeur de serrage
350 mm
Nombre de bras
3
Poids
47 g
Pièces détachées et accessoires

469,15 €/ Unitéhors TVA

567,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026
Produits associés
Product Image

SKF Fluide de montage 300 LHMF 1l

  • Eriks:23766659
  • Manufacturer:LHMF 300/1

28,47 €/ Unitéhors TVA

34,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026