Eriks
SKF

SKF Etanchéité pour roulements à aiguilles Une lèvre G 8X12X3

  • ERIKS:23765220
  • Fabricant:7316570967012
Image 1
Les joints radiaux de type G sont en caoutchouc nitrile (NBR) renforcé par une tôle d’acier. Sauf pour les joints les plus petits correspondant à un diamètre d'arbre inférieur ou égal à 7 mm, le renfort en acier est complètement incorporé dans l'alésage en caoutchouc.
Les joints d'étanchéité radiaux pour arbre de type S ont une lèvre d'étanchéité primaire et une lèvre à frottement supplémentaire. Ces lèvres d’étanchéité sont en élastomère polyuréthane avec armature en polyamide.
Ajouter à la liste

5,76 €/ Unitéhors TVA

6,97 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
G
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
3 mm
Exécution
Une lèvre
Renfort métallique
Oui
Matériau
NBR
Gamme de température d'emploi
de -30 jusqu'à 110
Alternatives

2,86 €/ Unitéhors TVA

3,46 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 11/11/2026