Eriks
SKF

SKF Etanchéité pour roulements à aiguilles Une lèvre G 25X32X4

  • ERIKS:23765204
  • Fabricant:7316570869811
Image 1
Les joints radiaux de type G sont en caoutchouc nitrile (NBR) renforcé par une tôle d’acier. Sauf pour les joints les plus petits correspondant à un diamètre d'arbre inférieur ou égal à 7 mm, le renfort en acier est complètement incorporé dans l'alésage en caoutchouc.
Les joints d'étanchéité radiaux pour arbre de type S ont une lèvre d'étanchéité primaire et une lèvre à frottement supplémentaire. Ces lèvres d’étanchéité sont en élastomère polyuréthane avec armature en polyamide.
Ajouter à la liste

6,35 €/ Unitéhors TVA

7,68 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
G
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
4 mm
Exécution
Une lèvre
Renfort métallique
Oui
Matériau
NBR
Gamme de température d'emploi
de -30 jusqu'à 110
Alternatives

3,55 €/ Unitéhors TVA

4,30 €TVA incluse

296 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026