Eriks
SKF

SKF Étanchéité par labyrinthe TSN 206 S

  • ERIKS:14746845
Image 1
Ajouter à la liste

209,86 €/ Unitéhors TVA

253,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TSN
Type
Housing Seal
Approprié pour diamètre de l'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
52.5 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier avec silicone