522,59 €/ Unitéhors TVA
632,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SILA |
Type | Rod End |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Dimension de filetage | M 45x3 |
Type de filetage | Filetage intérieur à gauche |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/tissu PTFE |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 440 N |
Charge statique | 270 N |
B | 35 mm |
C | 35 mm |
C1 | 31 mm |
d | 50 mm |
D | 50 mm |
d1 | 114 mm |
D1 | 114 mm |
d2 | 114 mm |
d4 | 70 mm |
dk | 66 mm |
F | 31 mm |
G | M45 x 3 mm |
h | 160 mm |
K | 219 mm |
H | 160 mm |
h1 | 160 mm |
H1 | 160 mm |
I3 | 68 mm |
I4 | 219 mm |
I5 | 30 mm |
I7 | 58 mm |
W | 60 mm |