Eriks
SKF

SKF Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE Filetage extérieur à droite Avec joint d'étenchéité SA 50 TXE-2LS

  • ERIKS:23769496
  • Fabricant:7316572049167
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Rod End, Maintenance Free, Right Hand Male Thread
Ajouter à la liste

446,28 €/ Unitéhors TVA

540,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SA..TXE-2LS
Diamètre intérieur
50 mm
Dimension de filetage
M 52x3
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
Avec joint d'étenchéité
Oui