Eriks
SKF

SKF Embout à rotule Sans entretien Acier inoxydable/PTFE Filetage intérieur à droite SFIK 8 FG

  • ERIKS:13200980
  • Fabricant:7316572396087
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

50,81 €/ Unitéhors TVA

61,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SFIK..FG
Diamètre intérieur
8 mm
Dimension de filetage
M 8
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier inoxydable/PTFE
a
14 °
B
12 mm
C1
9 mm
d
8 mm
d2
31 mm
d4
14.5 mm
G
M 8 mm
h1
36 mm
I3
19 mm
I4
51.5 mm
I5
6 mm
I7
13.8 mm
W
14 mm