Eriks
SKF

SKF Embout à rotule Sans entretien Acier inoxydable/PTFE Filetage intérieur à droite SFIK 8 F

  • ERIKS:24004429
  • Fabricant:7316570975598
Image 1
Aperçu

Cette rotule SKF SFIK 8 F sans entretien possède un boîtier composite et une couche de glissement en PTFE FRP. Conçue avec un filetage intérieur à droite, elle offre un faible coefficient de frottement et une relative insensibilité aux contaminants. Sa construction légère et sa conception prête à monter facilitent l'installation dans des applications industrielles exigeantes.

Caractéristiques
  • La couche de glissement PTFE FRP réduit la friction pour un transfert de mouvement fluide et efficace
  • Un boîtier en polyamide renforcé de fibres de verre offre une grande résistance et réduit le poids total du composant
  • Un fonctionnement sans maintenance supprime le besoin de lubrification régulière
  • gain de temps et de coûts
  • Relativement insensible aux contaminants, garantit des performances fiables dans des environnements difficiles
  • Le filetage intérieur à droite simplifie la fixation et le remplacement dans les assemblages existants
Application et utilisation
  • Utilisé avec des liaisons mécaniques nécessitant un contrôle précis des mouvements
  • Idéal pour les équipements légers dans les systèmes d'automatisation
  • Compatible avec les applications nécessitant des embouts à rotule à faible entretien
Ajouter à la liste

25,49 €/ Unitéhors TVA

30,84 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SFIK..F
Diamètre intérieur
8 mm
Dimension de filetage
M 8
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier inoxydable/PTFE
Avec joint d'étenchéité
Non