Eriks
SKF

SKF Embout à rotule Sans entretien Acier/composite en bronze fritté Filetage intérieur à droite SI 8 C

  • ERIKS:23769689
  • Fabricant:7316577002822
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bearing,Rod End,Metric,Right Hand Female Thread,Hard Chromium on PTFE Composite Sliding Surface,Maintenance Free
Ajouter à la liste

42,89 €/ Unitéhors TVA

51,90 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SI..C
Diamètre intérieur
8 mm
Dimension de filetage
M 8
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/composite en bronze fritté
B
8 mm
d
8 mm
D
25 mm
Alternatives

31,05 €/ Unitéhors TVA

37,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026