Eriks
SKF

SKF Embout à rotule Sans entretien Acier/composite en bronze fritté Filetage intérieur à droite SI 17 C

  • ERIKS:23769667
  • Fabricant:7316577002907
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bearing,Rod End,Metric,Right Hand Female Thread,Hard Chromium on PTFE Composite Sliding Surface,Maintenance Free
Ajouter à la liste

63,04 €/ Unitéhors TVA

76,28 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SI..C
Diamètre intérieur
17 mm
Dimension de filetage
M 16
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/composite en bronze fritté
B
14 mm
d
17 mm
D
47 mm
Alternatives

48,13 €/ Unitéhors TVA

58,24 €TVA incluse

81 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026