Eriks
SKF

SKF Embout à rotule Sans entretien Acier/composite en bronze fritté Filetage intérieur à droite SI 12 C

  • ERIKS:23769663
  • Fabricant:7316577002860
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bearing,Rod End,Metric,Right Hand Female
Ajouter à la liste

57,51 €/ Unitéhors TVA

69,59 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SI..C
Diamètre intérieur
12 mm
Dimension de filetage
M 12
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/composite en bronze fritté
d
12 mm
Alternatives

38,28 €/ Unitéhors TVA

46,32 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026