Eriks
SKF

SKF Embout à rotule Sans entretien Acier/composite en bronze fritté Filetage intérieur à droite SI 10 C

  • ERIKS:23769661
  • Fabricant:7316577002846
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bearing,Rod End,Metric,Right Hand Female
Ajouter à la liste

43,65 €/ Unitéhors TVA

52,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SI..C
Diamètre intérieur
10 mm
Dimension de filetage
M10
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/composite en bronze fritté
B
9 mm
d
10 mm
D
30 mm