Eriks
SKF

SKF Embout à rotule Sans entretien Acier/composite en bronze fritté Filetage extérieur à gauche SAL 8 C

  • ERIKS:23769561
  • Fabricant:7316577003386
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bearing,Rod End,Metric,Left Hand Male Thread,Hard Chromium on PTFE Composite Sliding Surface,Maintenance Free
Ajouter à la liste

39,93 €/ Unitéhors TVA

48,32 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SAL..C
Diamètre intérieur
8 mm
Dimension de filetage
M 8
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/composite en bronze fritté
B
8 mm
d
8 mm
D
25 mm
Alternatives

34,63 €/ Unitéhors TVA

41,90 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026