Eriks
SKF

SKF Embout à rotule Sans entretien Acier/composite en bronze fritté Filetage extérieur à gauche SAL 6 C

  • ERIKS:23769557
  • Fabricant:7316577104397
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bearing,Rod End,Metric,Left Hand Male Thread,Hard Chromium on PTFE Composite Sliding Surface,Maintenance Free
Ajouter à la liste

62,25 €/ Unitéhors TVA

75,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SAL..C
Diamètre intérieur
6 mm
Dimension de filetage
M 6
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/composite en bronze fritté
d
6 mm
Alternatives

33,77 €/ Unitéhors TVA

40,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026