Eriks
SKF

SKF Embout à rotule Sans entretien Acier/composite en bronze fritté Filetage extérieur à droite SA 25 C

  • ERIKS:23769485
  • Fabricant:7316577002617
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bearing,Rod End,Metric,Right Hand Male T
Ajouter à la liste

101,57 €/ Unitéhors TVA

122,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SA..C
Diamètre intérieur
25 mm
Dimension de filetage
M 24x2
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/composite en bronze fritté
d
25 mm
Alternatives

77,06 €/ Unitéhors TVA

93,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026